ケルン
ミキシングカート(20床用)鍵付
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
22日以内出荷とは
色
本体/ホワイト、トレー/透明
本体/ライトブルー、トレー/ピンク
本体/ライトグリーン、トレー/ピンク
本体/ピンク、トレー/ピンク
本体/ホワイト、トレー/ピンク
本体/ライトブルー、トレー/透明
本体/ライトグリーン、トレー/透明
本体/透明、トレー/透明
本体/ホワイト、トレー/透明
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28931596
品番
KC-102-04
参考基準価格(税別)
¥575,000
販売価格(税込)
¥626,780
販売価格(税別)
¥
569,800
バスケットに入れる
注射薬の搬送で普及しているミキシングトレー専用カート。衛生面とセキュリティ面を両立したシャッター鍵付きタイプ。1患者1トレーというスタイルで注射薬を管理できます。
キャスター径(Φmm)
125(双輪・前面ロック付)
色
本体/ホワイト、トレー/透明
材質
スチール(粉体塗装)、シャッター/PVC、引手/アルミ
タイプ
20床用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
866×600×1702
付属トレー数
20
トレー外寸(mm)
W300×D400×H112
松吉医科器械コード
24-5215-03