※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケルン
ケルンの 施設用家具・備品
ケルンの 施設用カート・ワゴン
ケルンの 与薬カート
ミキシングカートモデルFケースセット
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28931614
品番
KC-860-01S
参考基準価格(税別)
¥399,000
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
バスケットに入れる
アルミ製で軽量なミキシングカート。空間にゆとりがあり、薬剤を入れやすく、取り出しやすい仕様です。そのままの状態で、施用未実施を目視で確認できます。
キャスター径(Φmm)
125(対角ストッパー付)
タイプ
32床用
付属品
ボトルケースF型×32コ
材質
本体/アルミ(粉体塗装)、取手/ステンレス(粉体塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1120×520×1375
松吉医科器械コード
24-5217-01