00321-ACR 4.4オンスACRドライパンツ glimmer(トムス) 28931624

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00321-ACR 4.4オンスACRドライパンツ glimmer(トムス) 28931624
00321-ACR 4.4オンスACRドライパンツ glimmer(トムス) 28931624
00321-ACR 4.4オンスACRドライパンツ glimmer(トムス) 28931624
00321-ACR 4.4オンスACRドライパンツ glimmer(トムス) 28931624

4.4オンスACRドライパンツ

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズ4L
ロイヤルブルー
ウエスト(cm)88~100
内容量1枚注文コード28931624品番00321-ACR
参考基準価格(税別)¥2,510販売価格(税込)¥2,189
販売価格(税別)
1,990

ロング丈なのに涼しい美シルエットパンツ

仕様脇ハギアリ種別スエットパンツロイヤルブルーサイズ4L混率(%)ポリエステル100股下(cm)77ウエスト(cm)88~100総丈(cm)107.5目付(g/m2)150、4.4oz素材ポリエステル生地裏メッシュ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-26
用途: 寒い時の作業着やジャージの下としても
適斎塾

一枚でも適度な暖かさを保てるが、寒い時は他のものと二重にはけるので良い。
寝着としても良い感じ。

対象商品 : 28931588
2024-05-25
用途: 着替える前の早朝のワイヤー放電加工時など
製造業

これから暑くなる時期には薄手で快適だが、後ろのポケットが無いのは不便。股下の長さも自分には少し長めだ。71cmくらいで良いと思うが・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする