※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
宮成製作所
宮成製作所の 調剤・与薬用品
宮成製作所の 服薬管理
宮成製作所の 薬ケース
メディロック残薬確認BOX
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28931763
品番
ZB-Y
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
1包薬を立てた状態で保管でき、残薬確認作業が容易に行えます。調剤からの薬剤納品容器としても使用できます。
コマ数
1
材質
ポリプロピレン
色
イエロー
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×120×73
松吉医科器械コード
24-6283-03