宮成製作所
宮成製作所の 調剤・与薬用品
宮成製作所の 服薬管理
宮成製作所の 投薬トレー
浅型トレー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28931937
品番
MLCT-S
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
ネオホワイト
外寸(mm)
長辺425/短辺315/高さ50
内寸法(mm)
長辺375/短辺265/高さ47
材質
Abs樹脂
松吉医科器械コード
24-6280-10