※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トクヤマ
トクヤマの 施設用家具・備品
トクヤマの 施設用カート・ワゴン
トクヤマの 与薬カート
配薬ワゴン シャッター鍵付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28931989
品番
THWCS-412-48
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥698,900
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
シャッターとカギ付きで、セキュリティー対策万全の与薬カートです。1引出には朝・昼・晩・寝る前の4つの駒が8日分セットされています。
キャスター径(Φmm)
125(サイレント仕様)
タイプ
48床用
材質
本体/ステンレス・樹脂、駒・引出/樹脂
質量(kg)
142
内寸(mm)
駒/W30×D80×H47
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1300×490×1683
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
262×377×75
松吉医科器械コード
24-3919-02
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600