サカセ化学工業
サカセ化学工業の 調剤・与薬用品
サカセ化学工業の 服薬管理
サカセ化学工業の 薬ケース
メディポシェット(自主管理薬箱)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28932077
品番
MP3-1
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
区切りのない汎用タイプです。
コマ数
1
材質
ABS
色
ブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
88×83×15
松吉医科器械コード
19-7225-00
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100