※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Printstar(トムス)
5.6オンスCRTヘビーウェイトラグランTシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
3XL
S
M
L
XL
2XL
3XL
XS
色
ホワイト×レッド
ホワイト
ブラック
ブラック×ホワイト
ホワイト×ブラック
ホワイト×レッド
ホワイト×ネイビー
ホワイト×ロイヤルブルー
モクグレー×ブラック
全56種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28932148
品番
00106-CRT
参考基準価格(税別)
¥2,060
販売価格(税込)
¥1,859
販売価格(税別)
¥
1,690
バスケットに入れる
定番ラグランTシャツをアクティブに再設計した新定番
色
ホワイト×レッド
サイズ
3XL
混率(%)
綿100
裄丈(cm)
57.5
目付(g/m
2
)
190、5.6oz
身幅(cm)
64
生地
17/-天竺
身丈(cm)
84