ポケット付GPユニパック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 注文コード28932567 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,100
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

外側にポケット付きですので、薬袋情報なども収納できます。透明袋ですので薬が取り出しやすく、残薬管理にも使用できます。

種類B5用 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.04 チャック部/ピンク 寸法(チャック下×幅)(mm)300(ポケットの深さ270)×200 松吉医科器械コード24-6289-01

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28932567 - 73768513 71716-000 ポケット付きユニパック 金鵄製作所 ポケット付きユニパック 金鵄製作所 1袋(50枚) 1,098 税込1,208 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする