金鵄製作所
金鵄製作所の 調剤・与薬用品
金鵄製作所の 服薬管理
金鵄製作所の 薬袋
ポケット付GPユニパック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚×30袋)
注文コード
28932576
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥17,640
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
外側にポケット付きですので、薬袋情報なども収納できます。透明袋ですので薬が取り出しやすく、残薬管理にも使用できます。
種類
B5用
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.04
色
チャック部/ピンク
寸法(チャック下×幅)(mm)
300(ポケットの深さ270)×200
松吉医科器械コード
24-6289-03
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
28932576
-
73768529
71716-010
ポケット付きユニパック
金鵄製作所
1箱(50枚×20袋)
¥
17,980
税込
¥
19,778
注文コードが変更になりました