サカセ化学工業
サカセ化学工業の 調剤・与薬用品
サカセ化学工業の 服薬管理
サカセ化学工業の 医薬品用保管庫
カセッター(HA5タイプ)セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
28932804
品番
HA5-S042
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
外枠/ABS樹脂、引出/PS樹脂
色
透明
引出し数
12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
372×192×372
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
106×162×83
松吉医科器械コード
01-3135-02