曜日別特売
00109-PCT 5.6オンスPCTヘビーウェイトポケットTシャツ Printstar(トムス) 28933110

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00109-PCT 5.6オンスPCTヘビーウェイトポケットTシャツ Printstar(トムス) 28933110
00109-PCT 5.6オンスPCTヘビーウェイトポケットTシャツ Printstar(トムス) 28933110
00109-PCT 5.6オンスPCTヘビーウェイトポケットTシャツ Printstar(トムス) 28933110
00109-PCT 5.6オンスPCTヘビーウェイトポケットTシャツ Printstar(トムス) 28933110

5.6オンスPCTヘビーウェイトポケットTシャツ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズXL
アーミーグリーン
内容量1枚注文コード28933110品番00109-PCT
参考基準価格(税別)¥1,540販売価格(税込)¥1,419
販売価格(税別)
1,290

実用性もありファッションのアクセントとしてもご使用いただけるポケットTシャツ

アーミーグリーンサイズXL混率(%)綿100肩幅(cm)53袖丈(cm)24目付(g/m2)190、5.6oz身幅(cm)58生地17/-天竺身丈(cm)78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28932954
2023-07-07
用途: 日常生活で着用
有限会社 一心堂

肌着いらずで一枚で着るのに十分な厚みです。汗をかく時期にはこまめに着替えています。
乾燥機あがりが最高の着心地。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする