曜日別特売
00110-CLL 5.6オンスCLLヘビーウェイトLS-Tシャツ(+リブ) Printstar(トムス) 28933216

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00110-CLL 5.6オンスCLLヘビーウェイトLS-Tシャツ(+リブ) Printstar(トムス) 28933216
00110-CLL 5.6オンスCLLヘビーウェイトLS-Tシャツ(+リブ) Printstar(トムス) 28933216
00110-CLL 5.6オンスCLLヘビーウェイトLS-Tシャツ(+リブ) Printstar(トムス) 28933216
00110-CLL 5.6オンスCLLヘビーウェイトLS-Tシャツ(+リブ) Printstar(トムス) 28933216

5.6オンスCLLヘビーウェイトLS-Tシャツ(+リブ)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズS
ホワイト
内容量1枚注文コード28933216品番00110-CLL
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,529
販売価格(税別)
1,390

アパレルライクな色展開が魅力のリブ付きロンTはオールシーズン活躍

ホワイトサイズS混率(%)綿100肩幅(cm)44袖丈(cm)59目付(g/m2)190、5.6oz身幅(cm)49生地17/-天竺身丈(cm)66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28933390
2025-02-08
用途: 車洗車をする時
その他業種

洗車などの作業では、寒さ知らずでその他の作業時に着替えることなく一日中着用して仕事ができる、着心地のいい生地の厚みを持っており、体によく馴染む特性があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする