日本ファイリング
日本ファイリングの 調剤・与薬用品
日本ファイリングの その他薬局・調剤
ライトビン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
種別
フタ付ビン
注文コード
28933319
品番
LBC-304
参考基準価格(税別)
¥74,100
販売価格(税込)
¥81,400
販売価格(税別)
¥
74,000
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
主に処置用のアンプル管理に最適です。
色
透明
種別
フタ付ビン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
664×240×587、ビン/200×168×58
材質
本体/スチール、ビン/ポリ塩化ビニール
仕様
ビン数/透明×9コ、遮光×3コ(仕切板1ビンにつき2枚)
松吉医科器械コード
08-2070-00