松吉医科器械
松吉医科器械の 調剤・与薬用品
松吉医科器械の 服薬管理
松吉医科器械の 医薬品用保管庫
マイスコ麻薬金庫
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28933364
品番
MY-8006
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ダイヤル錠とシリンダー錠の二重鍵仕様。
付属品
棚板×1枚、固定用ビス×4コ
材質
スチール
質量(kg)
3
サイズ
小
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×150×215
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×145×185
松吉医科器械コード
23-7749-01
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100