松吉医科器械
松吉医科器械の 調剤・与薬用品
松吉医科器械の 服薬管理
松吉医科器械の 医薬品用保管庫
マイスコ麻薬金庫
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28933373
品番
MY-8005
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ダイヤル錠とシリンダー錠の二重鍵仕様。
付属品
棚板×1枚、固定用ビス×4コ
材質
スチール
質量(kg)
5.1
サイズ
大
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
305×215×365
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×210×320
松吉医科器械コード
23-7749-00
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100