※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

卓上型カプセル充填システム

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28933443 品番 KCH-10
参考基準価格(税別)¥300,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

ハードカプセル100コ用のコンパクトな簡易型カプセル充填機です。1時間に約2000コのカプセルを充填できます。全パーツが取り外しでき、水洗いが可能。

材質ステンレス・アルミ・樹脂 質量(kg)4.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×350×160 適合サイズカプセル/0号 松吉医科器械コード24-4757-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調剤・与薬用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする