- 耐酸性カプセルDRcaps 小林カプセル 28933599

- 耐酸性カプセルDRcaps 小林カプセル 28933599
- 耐酸性カプセルDRcaps 小林カプセル 28933599

耐酸性カプセルDRcaps

(11件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
容量(基準)0.68cc/0.4g
内容量1パック(100個)注文コード28933599品番-
参考基準価格(税別)¥1,180販売価格(税込)¥971
販売価格(税別)
899

胃で溶けにくい植物性カプセル。従来の複雑な腸溶コーティングや製造技術が不要です。被膜水分値が低く、吸湿性の高い製品の充填にも適しています。

成分ヒドロキシプロピルメチルセルロース種別0号透明容量(基準)0.68cc/0.4g内径×全長(mm)7.0×21.2(充填後)松吉医科器械コード24-4752-00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28933599
2022-04-11
用途: 精油成分の飲用に使います
LEO-JAPAN株式会社サービス業

サイズがちょうどよい大きさなので、中に入れる時も、飲む時も楽です。

対象商品 : 28933608
2022-02-28
用途: サプリメント飲用
サービス業

求めていたものそのものでしたので大変満足です。
無くなったらリピートします。

対象商品 : 28933599
2021-02-06
用途: 重曹とクエン酸を飲むのに使っています。
サロンド文音サービス業

飲みやすいですし 腸で溶けるので 重曹を飲むのに重宝しています。

2が参考にしています
対象商品 : 28933599
2020-12-19
用途: 飲み薬のカプセル化
教育・研究機関

耐酸性のカプセルでコスパがいいものです。ちょうどいいサイズ感です。

対象商品 : 28933599
2020-10-17
用途: 重曹を入れて
卸売・小売業

どこよりも安く買えるので有り難いです。
大きさも問題なく飲み込めます

対象商品 : 28933599
2020-02-17
用途: 健康食品を飲んでます
サービス業

胃酸に強いということで試して飲んでおります。
#00サイズもあると嬉しいです。

対象商品 : 28933599
2020-01-06
用途: クエン酸の飲用に

クエン酸は飲み難いので、この腸溶カプセルを使用。しかし過信は禁物。起床直後の空腹時に飲んだら思い切り胃が焼けました。まあ普通のカプセルよりはマシといったところですね。

対象商品 : 28933617
2019-10-02
用途: 自作サプリメント
サービス業

初めて使用しましたが、とても楽に飲み込める大きさでした。1日に10個は使うので500個入りとかあれば嬉しいです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする