TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 調剤・与薬用品
TGK(東京硝子器械)の 容器 薬局・調剤
TGK(東京硝子器械)の 投薬瓶
広口共通摺試薬瓶(硬質)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28933714
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,780
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
一級硬質ガラス製。
色
茶
容量(mL)
60
松吉医科器械コード
24-6933-01
材質
硬質ガラス
胴径(Φmm)×高さH(mm)
45×78