SIGMAX(シグマックス)
ニールキャストP4号
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10巻)
注文コード
28934143
品番
196604
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,100
ポリエステル製キャスティングテープです。ベタつきが少ないためスムーズにギプス処置が行えます。装着したままでレントゲン撮影が可能。
種別
4号
寸法(幅W×長さL)(cm×m)
10.0×3.6
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10205002004
松吉医科器械コード
24-6192-02
医薬品医療機器等法
一般医療機器
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
28934143
196604
55103748
197504
ニールキャストP4号(10巻入)
日本シグマックス
1箱(10巻)
¥
5,998
税込
¥
6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)