SIGMAX(シグマックス)
ニールスプリントF(ロール)1号
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28934204
品番
196101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,800
必要な長さに合わせてカットして使用できるロールタイプ。7層のグラスファイバー製の芯材による固定力で患部をしっかりホールドします。水に浸すだけで使用でき、十分な固定力でギプス処置を行えます。
種別
1号
寸法(幅W×長さL)(cm×m)
2.5×3.0
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10205002001
松吉医科器械コード
24-6193-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
28934204
196101
55103730
197001
ニールスプリントF(ロール)1号
日本シグマックス
1箱(1巻)
¥
6,798
税込
¥
7,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)