※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Printstar(トムス)
Printstar(トムス)の シャツ・インナー
Printstar(トムス)の 半袖 シャツ・インナー
Printstar(トムス)の Tシャツ 半袖
5.6オンスBCVヘビーウェイトビッグTシャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
キャメル
サイズ
M
注文コード
28934214
品番
00113-BCV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,640
この商品は
色・サイズ
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
肩幅と身幅が大きめのリラックス感のある新定番Tシャツ
色
キャメル
サイズ
M
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
25
目付(g/m
2
)
190、5.6oz
身幅(cm)
58
生地
17/-天竺
身丈(cm)
70