曜日別特売
196224 ニールスプリントFプリカット4号B SIGMAX(シグマックス) 28934317

ニールスプリントFプリカット4号B

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(5枚)
注文コード
28934317
品番
196224
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,100

汎用サイズにカットされたプリカットタイプ。水硬化性樹脂を含浸させた、7層のグラスファイバー製の芯材による固定力で患部をホールドします。水に浸すだけで使用でき、十分な固定力でギプス処置を行えます。

種別
4号B
寸法(幅W×長さL)(cm)
10.0×65
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10205002001
松吉医科器械コード
24-6195-05
医薬品医療機器等法
一般医療機器

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2893431719622455103669-196224 ニールスプリントFプリカット4号B 日本シグマックス 55103669ニールスプリントFプリカット4号B日本シグマックス1箱(5枚)
¥10,980
税込¥12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「固定帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする