曜日別特売
196302 ニールスプリントSP(ロール)2号 SIGMAX(シグマックス) 28934353

ニールスプリントSP(ロール)2号

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
28934353
品番
196302
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,300

ポリエステル素材の織布に水硬化性樹脂を含浸させた芯材を使用。鋭い棘が出ず、切断面の処理が不要です。十分な固定力と扱いやすいモールディング性で患部をホールドします。装着したままでレントゲン撮影が可能です。

種別
2号
寸法(幅W×長さL)(cm×m)
5.0×4.5
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10205002002
松吉医科器械コード
24-6194-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2893435319630255103678197202196302 ニールスプリントSP(ロール)2号 日本シグマックス 55103678ニールスプリントSP(ロール)2号日本シグマックス1箱(1巻)
¥8,900
税込¥9,790
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「固定帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする