※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
glimmer(トムス)
glimmer(トムス)の ワーキングウェア
glimmer(トムス)の ボトムス
glimmer(トムス)の オールシーズン ボトムス
7.7オンス ASP ドライスウェットパンツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ホワイト
ウエスト(cm)
77〜85
注文コード
28934948
品番
00343-ASP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,130
この商品は
色・ウエスト
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
ストレッチ素材と吸汗速乾機能で動きやすさ抜群のスウェットパンツ
仕様
脇ハギアリ
種別
スエットパンツ
色
ホワイト
サイズ
L
混率(%)
綿80、ポリ20
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
77〜85
総丈(cm)
102
目付(g/m
2
)
260、7.7oz
生地
ダブルニット