※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
glimmer(トムス)
glimmer(トムス)の ワーキングウェア
glimmer(トムス)の ボトムス
glimmer(トムス)の オールシーズン ボトムス
7.7オンス ASP ドライスウェットパンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28934975
品番
00343-ASP
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥2,629
販売価格(税別)
¥
2,390
バスケットに入れる
ストレッチ素材と吸汗速乾機能で動きやすさ抜群のスウェットパンツ
仕様
脇ハギアリ
種別
スエットパンツ
色
ホワイト
サイズ
120cm
混率(%)
綿80、ポリ20
股下(cm)
48
ウエスト(cm)
51〜57
総丈(cm)
70
目付(g/m
2
)
260、7.7oz
生地
ダブルニット