196702 ハイブリッドシーネニー(伸展タイプ) SIGMAX(シグマックス) 28935148

ハイブリッドシーネニー(伸展タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28935148 品番196702
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,500

ギプスシーネと膝関節固定帯の機能を合体した膝関節専用ギプス包帯。両サイドに軽量で強度の高いアルミステーを装備し、患部の形状に合わせてホールドできます。伸展タイプと屈曲タイプの2種類からお選びいただけます。

サイズM・L 長さ(cm)48 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10205002005 松吉医科器械コード24-6211-01 大腿廻り(cm)41〜53 大腿長(cm)26以上 医薬品医療機器等法一般医療機器

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28935148 196702 55064015 198002 ハイブリッドシーネニー(伸展タイプ) SIGMAX(シグマックス) ハイブリッドシーネニー(伸展タイプ) SIGMAX(シグマックス) 1個 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする