glimmer(トムス)
glimmer(トムス)の ワーキングウェア
glimmer(トムス)の トップス
glimmer(トムス)の オールシーズン トップス
7.7オンス ASZ ドライジップパーカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
L
色
ホワイト
注文コード
28935350
品番
00344-ASJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
サイズ・色
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
ブラックで統一したジップやパイピングがクールなアクセントのジップジャケット
種別
パーカー
色
ホワイト
サイズ
L
混率(%)
綿80、ポリ20
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
63
目付(g/m
2
)
260、7.7oz
身幅(cm)
55
生地
ダブルニット
身丈(cm)
70