glimmer(トムス)
glimmer(トムス)の ワーキングウェア
glimmer(トムス)の トップス
glimmer(トムス)の オールシーズン トップス
7.7オンス ASZ ドライジップパーカー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28935377
品番
00344-ASJ
参考基準価格(税別)
¥4,130
販売価格(税込)
¥3,729
販売価格(税別)
¥
3,390
バスケットに入れる
ブラックで統一したジップやパイピングがクールなアクセントのジップジャケット
種別
パーカー
色
ホワイト
サイズ
120cm
混率(%)
綿80、ポリ20
肩幅(cm)
31
袖丈(cm)
43
目付(g/m
2
)
260、7.7oz
身幅(cm)
38
生地
ダブルニット
身丈(cm)
46