※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
glimmer(トムス)
glimmer(トムス)の ワーキングウェア
glimmer(トムス)の トップス
glimmer(トムス)の 秋冬 トップス
10.0オンスAFCドライ裏フリーストレーナー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
M
色
杢グレー
注文コード
28935815
品番
00346-AFC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,820
この商品は
サイズ・色
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
暖かくて速乾性にすぐれた進化型の定番トレーナー
種別
トレーナー
色
杢グレー
サイズ
M
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
60
目付(g/m
2
)
340、10oz
素材
ポリ85%、綿15%
身幅(cm)
55
生地
裏起毛
身丈(cm)
67