※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
glimmer(トムス)
glimmer(トムス)の ワーキングウェア
glimmer(トムス)の トップス
glimmer(トムス)の 秋冬 トップス
10.0オンスAFCドライ裏フリーストレーナー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28935849
品番
00346-AFC
参考基準価格(税別)
¥3,820
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
暖かくて速乾性にすぐれた進化型の定番トレーナー
種別
トレーナー
色
杢グレー
サイズ
3L
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
62
目付(g/m
2
)
340、10oz
素材
ポリ85%、綿15%
身幅(cm)
65
生地
裏起毛
身丈(cm)
76