※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00346-AFC 10.0オンスAFCドライ裏フリーストレーナー glimmer(トムス) 28936007 00346-AFC 10.0オンスAFCドライ裏フリーストレーナー glimmer(トムス) 28936007 00346-AFC 10.0オンスAFCドライ裏フリーストレーナー glimmer(トムス) 28936007 00346-AFC 10.0オンスAFCドライ裏フリーストレーナー glimmer(トムス) 28936007

10.0オンスAFCドライ裏フリーストレーナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ3L ネイビー 注文コード28936007 品番00346-AFC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,820
この商品はサイズ・色など40種類から選べます 他の種類を見る

暖かくて速乾性にすぐれた進化型の定番トレーナー

種別トレーナー ネイビー サイズ3L 肩幅(cm)56 袖丈(cm)62 目付(g/m2)340、10oz 素材ポリ85%、綿15% 身幅(cm)65 生地裏起毛 身丈(cm)76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする