※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
glimmer(トムス)
glimmer(トムス)の ワーキングウェア
glimmer(トムス)の トップス
glimmer(トムス)の 秋冬 トップス
10.0オンスAFHドライ裏フリースパーカー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28936138
品番
00347-AFH
参考基準価格(税別)
¥5,190
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
裏起毛で暖かく柔らかい着心地のパーカー
種別
パーカー
色
ホワイト
サイズ
M
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
60
目付(g/m
2
)
340、10oz
素材
ポリ85%、綿15%
身幅(cm)
55
生地
裏起毛
身丈(cm)
67