※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
glimmer(トムス)
glimmer(トムス)の ワーキングウェア
glimmer(トムス)の トップス
glimmer(トムス)の 秋冬 トップス
10.0オンスAFHドライ裏フリースパーカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
杢グレー
サイズ
LL
注文コード
28936235
品番
00347-AFH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,190
この商品は
色・サイズ
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
裏起毛で暖かく柔らかい着心地のパーカー
種別
パーカー
色
杢グレー
サイズ
LL
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
62
目付(g/m
2
)
340、10oz
素材
ポリ85%、綿15%
身幅(cm)
61
生地
裏起毛
身丈(cm)
73