2ステップテストシート

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28936645 品番19801
参考基準価格(税別)¥51,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ロコモ度テストの2ステップテスト用のテスト用ツールです。テスト時の判定がしやすいようにシート表面に目盛が印刷されています。シート状のため、持ち運びや設置が簡単です。

材質ポリ塩化ビニル 寸法(幅W×長さL)(mm)500×4000 測定範囲(m)0〜3.5 最小目盛(cm)1 松吉医科器械コード24-6231-00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする