アルケア
アルケアの リハビリ・生活補助
アルケアの レクリエーション用品
立ち上がりテストボックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28936654
品番
19791
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ロコモ度テスト種目の立ち上がりテスト用の組立式テスト用ツールです。段ボール製ですので、軽量で持ち運びや設置が簡単です。各ボックスにはテスト時の荷重に耐えられる補強材を内蔵。
セット内容
10cm箱・20cm箱・30cm箱・40cm箱
材質
ベニヤ板・段ボール
耐荷重(kg)
120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(10cm箱)450×350×100、(20cm箱)450×350×200、(30cm箱)450×350×300、(40cm箱)450×350×400
松吉医科器械コード
24-6230-00