羽立工業
羽立工業の リハビリ・生活補助
羽立工業の レクリエーション用品
ノルディック・ウォークポール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
色
ピンク
注文コード
28936697
品番
WH1020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,900
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
ポールを持ってクロスカントリースキーのように歩くノルディックウォーク用のポールです。より自然に握れる新設計のグリップで、無理なくラクに歩けます。SGマーク取得。2本組。
材質
シャフト/アルミ、グリップ/ナイロン、エラストマー
全長(mm)
約850〜1240(無段階調節)
色
ピンク
質量(g)
約245(1本)
適応身長(cm)
約131〜190
松吉医科器械コード
24-6232-00