※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00348-AFZ 10.0オンスAFZドライ裏フリースジップパーカー glimmer(トムス) 28936707 00348-AFZ 10.0オンスAFZドライ裏フリースジップパーカー glimmer(トムス) 28936707 00348-AFZ 10.0オンスAFZドライ裏フリースジップパーカー glimmer(トムス) 28936707 00348-AFZ 10.0オンスAFZドライ裏フリースジップパーカー glimmer(トムス) 28936707

10.0オンスAFZドライ裏フリースジップパーカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ブラック 混率(%)ポリ85、綿15 注文コード28936707 品番00348-AFZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,820
この商品は色・素材・混率など40種類から選べます 他の種類を見る

厚手の裏起毛&ドライ素材で乾きが早いすぐれものジップパーカー

種別パーカー ブラック サイズL 混率(%)ポリ85、綿15 肩幅(cm)51 袖丈(cm)61 目付(g/m2)340、10oz 身幅(cm)58 生地裏起毛 身丈(cm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする