トーエイライト
トーエイライトの リハビリ・生活補助
トーエイライトの レクリエーション用品
姿勢矯正フィルムミラー450
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28936724
品番
T-1942
参考基準価格(税別)
¥53,700
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
軽量のフィルムミラーです。歩き方や立ち方の矯正・改善の目安となる10cm方眼の暗線入。
材質
ミラー面/ポリエステル、枠/アルミ
質量(kg)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
455×500×1600
キャスター径(Φmm)
40
アズワン品番
64-9534-72
鏡面寸法(mm)
W450×H1200
松吉医科器械コード
24-4677-00
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500