イーストアイ
イーストアイの 歩行関連
イーストアイの 歩行器
セーフティーアームウォーカー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28936794
品番
SAWHR
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥19,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
19,980
バスケットに入れる
床からの立ち上がりに便利な2段グリップ付。高さは5段階調節。折りたたみ式。
材質
アルミ
質量(kg)
3
規格
ハイタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
585×460×755〜855
松吉医科器械コード
23-6617-02