イーストアイ
イーストアイの 歩行関連
イーストアイの 歩行器
セーフティーアームウォーカー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28936803
品番
SAWSR
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥19,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
19,980
バスケットに入れる
床からの立ち上がりに便利な2段グリップ付。高さは5段階調節。折りたたみ式。
材質
アルミ
質量(kg)
2.7
規格
ミニタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×430×590〜690
松吉医科器械コード
23-6617-01