イーアス
イーアスの 歩行関連
イーアスの 歩行器
歩行器Rec01(座面付)標準
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28936828
品番
REC01
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥37,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
37,980
バスケットに入れる
座面付きの固定歩行器で移動先で座って作業ができます。グリップに8°の角度をつけて握りやすくしました。高さは7段階調節(25mm単位)。
材質
フレーム/アルミ・ステンレス、シート/ナイロン、グリップ/エラストマー
質量(kg)
2.7
色
ブラック
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×500×750〜900
松吉医科器械コード
24-6234-00