※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
glimmer(トムス)
glimmer(トムス)の ワーキングウェア
glimmer(トムス)の トップス
glimmer(トムス)の 秋冬 トップス
10.0オンスAFZドライ裏フリースジップパーカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
バーガンディ
混率(%)
ポリ85、綿15
注文コード
28936874
品番
00348-AFZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,820
この商品は
色・素材・混率
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
厚手の裏起毛&ドライ素材で乾きが早いすぐれものジップパーカー
種別
パーカー
色
バーガンディ
サイズ
LL
混率(%)
ポリ85、綿15
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
62
目付(g/m
2
)
340、10oz
身幅(cm)
61
生地
裏起毛
身丈(cm)
73