着用例
glimmer(トムス)
glimmer(トムス)の ワーキングウェア
glimmer(トムス)の トップス
glimmer(トムス)の 秋冬 トップス
10.0オンスAFPドライ裏フリーススウェットパンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28936926
品番
00349-AFP
参考基準価格(税別)
¥4,560
販売価格(税込)
¥4,059
販売価格(税別)
¥
3,690
バスケットに入れる
裏起毛で暖かい&速乾性にすぐれたスウェットパンツ
仕様
脇ハギアリ
種別
スエットパンツ
色
ホワイト
サイズ
S
混率(%)
ポリ85、綿15
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
70〜78
総丈(cm)
96
目付(g/m
2
)
340、10oz
生地
裏起毛