※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
glimmer(トムス)
glimmer(トムス)の ワーキングウェア
glimmer(トムス)の トップス
glimmer(トムス)の 秋冬 トップス
10.0オンスAFPドライ裏フリーススウェットパンツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
杢グレー
サイズ
3L
注文コード
28937048
品番
00349-AFP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,560
この商品は
色・サイズ
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
裏起毛で暖かい&速乾性にすぐれたスウェットパンツ
仕様
脇ハギアリ
種別
スエットパンツ
色
杢グレー
サイズ
3L
混率(%)
ポリ85、綿15
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
83〜91
総丈(cm)
106
目付(g/m
2
)
340、10oz
生地
裏起毛