キヨタ
キヨタの 歩行関連
キヨタの 歩行器
四点支持杖アルキメイト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
S
注文コード
28937108
品番
AM-01-S-BM
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥16,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
高強度マグネシウム合金製で軽さと堅牢さを実現。手にやさしいソフトグリップを採用。
材質
本体/マグネシウム合金、グリップ/ウレタン
付属品
ストラップ
全長(mm)
610〜750
サイズ
S
質量(g)
約360
ベース寸法(mm)
225×155
先端径(Φmm)
16
松吉医科器械コード
24-6236-00