※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00349-AFP 10.0オンスAFPドライ裏フリーススウェットパンツ glimmer(トムス) 28937118 00349-AFP 10.0オンスAFPドライ裏フリーススウェットパンツ glimmer(トムス) 28937118 00349-AFP 10.0オンスAFPドライ裏フリーススウェットパンツ glimmer(トムス) 28937118

10.0オンスAFPドライ裏フリーススウェットパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ブラック サイズLL 注文コード28937118 品番00349-AFP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,560
この商品は色・サイズなど40種類から選べます 他の種類を見る

裏起毛で暖かい&速乾性にすぐれたスウェットパンツ

仕様脇ハギアリ 種別スエットパンツ ブラック サイズLL 混率(%)ポリ85、綿15 股下(cm)76 ウエスト(cm)80〜88 総丈(cm)105 目付(g/m2)340、10oz 生地裏起毛

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする