特殊衣料
特殊衣料の 衣服関連
特殊衣料の ヘッドギア
アボネットガードCメッシュ(幼児)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28937126
品番
NO.2034
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥16,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
16,980
バスケットに入れる
後頭部の衝撃吸収重視型です。強いガード性能を保ちつつ、圧迫感を軽減するためのサイズ調節が可能です。
色
ブラウン
材質
本体/ポリエステル100%、緩衝材/ナイロン70%・ポリエステル30%
サイズ
幼児(48-54cm)
質量(g)
170
松吉医科器械コード
24-2058-03