KM-1000F おでかけヘッドガード(ニットブリム) キヨタ 28937169

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

おでかけヘッドガード(ニットブリム)

(5件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個サイズS(53-55cm)ベージュ注文コード28937169品番KM-1000F
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

ファッション性も兼ね備えたニットブリムタイプの頭部保護帽。帽子内部に衝撃吸収材を内蔵し、裏地はメッシュ素材で通気性を確保しました。

サイズS(53-55cm)ベージュ付属品あごひも材質本体/綿・ポリエステル、衝撃吸収材/スチレン系エラストマー質量(g)約110適合部位松吉医科器械コード24-2060-00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28937144
2023-12-05
用途: 自転車の乗るとき
KY会計サービス業

妻がに1つ買い与えたところ、妻の友人がそれを見て欲しがったので、代わりに買ってあげました。2個目です。

2023-08-03
用途: 自転車

ジャンル違いです。これはヘルメットではありません。ヘルメットで検索掛ける時の表示がとても紛らわしい。間違って購入してしまいました。

対象商品 : 28937135
2023-05-12
用途: 自転車に乗る時
ジャレックエンジニアリング株式会社建設業・工事業

ヘルメットみたいな強度で外周デザイン勘違いした。

1が参考にしています
2023-07-31
用途: 自転車

自転車用ヘルメットとして検索したらこの商品が該当したので購入したら歩行者用だった。とても紛らわしい。

対象商品 : 28937135
2023-04-08
用途: 自転車用ヘルメットとして
その他業種

自転車用ヘルメットとして購入したのですが、顎紐も頼りなくどうも用途違いのようで残念でした。、

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする