トッケン
トッケンの リハビリ・生活補助
トッケンの レクリエーション用品
3段式玉入れ台
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28937214
品番
20085
参考基準価格(税別)
¥86,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
大中小のカゴを3段に設置したニークな玉入れ台。通常の玉入れ台より低い位置にカゴがありますので、車いすからでも十分に楽しめます。
付属品
専用ボール(赤・青)×各6コ
材質
本体/スチール、ネット/クレモナ
質量(kg)
12
寸法(Φmm)
(カゴ)550/450/360
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×550×900
松吉医科器械コード
24-6237-00
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500